曜日別特売
00271713 防災防犯ホイッスル サイコール 三和製作所 05804412

00271713 防災防犯ホイッスル サイコール 三和製作所 05804412
00271713 防災防犯ホイッスル サイコール 三和製作所 05804412
00271713 防災防犯ホイッスル サイコール 三和製作所 05804412
00271713 防災防犯ホイッスル サイコール 三和製作所 05804412
00271713 防災防犯ホイッスル サイコール 三和製作所 05804412
00271713 防災防犯ホイッスル サイコール 三和製作所 05804412

防災防犯ホイッスル サイコール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
色
オレンジ
注文コード
05804412
品番
00271713
参考基準価格(税別)¥180販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
¥179

耳に一番届きやすい3150Hzの音が出る!
いざという時のために持っておきたい防災防犯ホイッスル「サイコール」。 災害時や緊急時に、閉じ込められた時、知らない人に連れ去られそうになった時、大きな音で周りのひとに非常事態を知らせます。少しの息でも力強く響くので、子どもや高齢者にも簡単に使えます。 大切な命を守るために、家族ひとりひとりが常に携帯しておけば安心!

色
オレンジ
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
1個:47×20×8
質量(g)
1個:2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする