00244161 ETSテント 2.4×4.8m赤色 三和製作所 05804457

00244161 ETSテント 2.4×4.8m赤色 三和製作所 05804457
00244161 ETSテント 2.4×4.8m赤色 三和製作所 05804457

ETSテント 2.4×4.8m赤色

商品レビューを投稿する
55日以内出荷返品不可55日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05804457
品番
00244161
参考基準価格(税別)¥209,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
¥199,800

離れた場所からでも傷病者の待機場所を視覚的に識別でき、迅速な対応を実現。
防炎・防水・UVカット塗布処理済。
【消防法による認定番号】認定F-21285号

セット内容
本体、収納袋、天幕、フレーム、ロープ4本、ペグ4本、六角レンチ、取扱説明書
材質
オールアルミフレーム、ポリエステル
質量(kg)
42
寸法(m)
2.4×4.8

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする