曜日別特売
00288967 ユニーク6年ウェット 300本入 三和製作所 05804622

ユニーク6年ウェット 300本入

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05804622
品番
00288967
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
¥20,980

ユニーク6年ウェットに配合されている「VB」は、ウェットタオル上のウイルスや菌の増殖に対し高い抑制効果があります。
経口毒性・皮膚刺激性等がなく、肌の弱い方、お子様にも安心・安全です。
抗ウイルス・抗菌力に優れ、共同スペースで過ごす際の衛生管理に最適です。
ストレッチ素材により高い伸縮性と強度を持ち、便利な大判(600×300mm)サイズなので実用的です。

材質
CPC不織布
寸法(mm)
54×215(封入時)、600×300(開封時)
質量(kg)
1ケース:14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする