曜日別特売
00271715 防災防犯ホイッスル サイコール 三和製作所 05804631

00271715 防災防犯ホイッスル サイコール 三和製作所 05804631
00271715 防災防犯ホイッスル サイコール 三和製作所 05804631

防災防犯ホイッスル サイコール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
色
ライム
注文コード
05804631
品番
00271715
参考基準価格(税別)¥180販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
¥179

耳に一番届きやすい3150Hzの音が出る!
いざという時のために持っておきたい防災防犯ホイッスル「サイコール」。 災害時や緊急時に、閉じ込められた時、知らない人に連れ去られそうになった時、大きな音で周りのひとに非常事態を知らせます。少しの息でも力強く響くので、子どもや高齢者にも簡単に使えます。 大切な命を守るために、家族ひとりひとりが常に携帯しておけば安心!

色
ライム
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
1個:47×20×8
質量(g)
1個:2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする