曜日別特売
00247976 拍子木(紅白ひもつき) HYO35M(大) 三和製作所 05805042

拍子木(紅白ひもつき) HYO35M(大)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05805042
品番
00247976
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
¥8,798
付属品
紅白ひも
材質
オーク材
寸法(mm)
35×45×275
質量(g)
726
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする