日本緑十字社
クレーン標識
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
05805349
品番
083001
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
天井に取り付けてクレーン作業を補助するスチール製方角表示板です。
用途
クレーン操作の補助に。
仕様
山型
トラスコ品番
734-1269
材質
スチール
厚さ(mm)
0.5
取付
ボルト止め(ボルト別売)
タイプ
天井取付用
縦(mm)
600
横(mm)
600
表示内容
東・西・南・北
取付穴径(mm)
4Φ×4ヵ所