11/15より値下げ!現場を応援
撥水道場
遮光ワンタッチキャップボトル
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
容量(mL)
500
50
500
色
【ボトル】白
【ボトル】白
ボトル:白
ボトル:黒
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05808621
品番
PO500S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
値下げ
¥
209
バスケットに入れる
99%以上の高い遮光性が特徴のヒンジキャップボトルです。除菌剤や消臭剤、化粧品、日用品、オイルなど光の影響を受けたくない内容物に。日本製。遮光容器/遮光性ボトル/詰替え容器/
用途
液体の保存・保管に
色
【ボトル】白
容量(mL)
500
質量(g)
52
穴径(Φmm)
2.8
全高(mm)
215
仕様
ヒンジキャップ・中栓
材質
HDPE
口径(Φmm)
24
外径(Φmm)
63
注意
※充填・対内容物テストを行い、ご確認下さい。
商品説明動画
参考になった