マルクス
フラッシュルーペ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
倍率(倍)
3.5
5
7
2.5
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05810935
品番
M-323
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,500
ライト付だから、暗い場所でも苦になりません。
倍率(倍)
3.5
レンズ径(Φmm)
80
オプション
乾電池別売り
使用乾電池
単2×2本(別売)
材質(レンズ)
ガラス