84009 コニカルチューブ PP トレー付 Kartell(カルテル) 05811010

コニカルチューブ PP トレー付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1袋
注文コード
05811010
品番
84009
参考基準価格(税別)¥3,810販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
¥3,798

書き込み可能な広めの白地付きです。
特に透明度の高いポリプロピレンを使用したコニカルチューブです。
書き込みができる白い部分が豊富に設けられており、-80℃~+121℃の温度に耐久します。
試験管の底は、サンプルが全部取り出せるよう先細の形状となっております。

材質
ポリプロピレン(PP)
寸法(mm)
Φ17×121
色
【目盛】白
容量(mL)
15
品番
84009
タイプ
円錐型 PP製
種類
トレー付き
滅菌
未滅菌
耐熱温度(℃)
-80~121
許容遠心力(G)
6200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする