参考画像
TGK(東京硝子器械)
ネオミニカップ(PP) No.30 100入
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
05811229
品番
0615-04
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
材質
PP製
容量(mL)
30
高さ(mm)
40
1目盛(mL)
5
口内径(Φmm)
(ツバ含む)39.65 / (ツバなし)36.5
型番
No.30
底径(Φmm)
37.2
入数(個)
100