TGK(東京硝子器械)
ネオミニカップ(PP) No.30 100入
材質
PP製
容量(mL)
30
高さ(mm)
40
1目盛(mL)
5
口内径(Φmm)
(ツバ含む)39.65 / (ツバなし)36.5
型番
No.30
底径(Φmm)
37.2
入数(個)
100
内容量
1袋
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05811229
0615-04
¥
3,100
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください