タイヤチェーンのプロ 丸親が足元にもチェーンを販売。
コロバーズC ― 靴底用滑り止めチェーン
ツルツル路面に、もう「ヒヤッ」としない。
雪道や凍結路、濡れた落ち葉、急な斜面…足元が不安になる瞬間に、コロバーズCが確かなグリップ力を発揮します。
最大の特徴:角ばった多面体チェーン
一般的な滑り止めチェーンの多くは「丸い鎖」を使用していますが、コロバーズCは角ばった多面体カットの金属パーツを連結した構造を採用。
何十年もタイヤチェーンを作り続けてきたメーカーだからこそ、「チェーンでグリップを生み出す」ノウハウをそのまま靴底に応用しています。
丸みを帯びた鎖と違い、パーツの角(エッジ)が路面に接地しやすい形状
パーツごとに向きが不揃いに配置されているため、どの角度で接地してもエッジが氷雪面をとらえやすい
つま先側・かかと側それぞれに独立したチェーンループを配置し、赤いラバーパッドの周囲を囲む設計
オールシーズン、幅広いシーンで活躍
冬:雪道・凍結道路の通勤通学、低山トレッキングに
春・秋:落ち葉や急斜面などの滑りやすい場面に
走れる軽さ:装着したままランニングできるほどの軽量設計
幅広い靴に対応
作業靴・革靴・スニーカー・ブーツ・長靴など、さまざまな靴に装着可能。つま先とかかとを覆うラバーカバーが、金属の鋲(リベット)で留まる構造なので着脱も簡単です。
装着方法
つま先にひっかける
かかとのヒールタブを引き伸ばして靴を覆えば完了