YAESU(旧スタンダードホライゾン)
イヤホン一体型オープンエアS CUEキー付き
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
05814808
品番
SMEPC-100
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
CUEキー付
回転式クリップ
タイプ
スモール
寸法(Φmm)
3.5(ストレート型)
プラグ
防水ねじ込み4P
ケーブル長(cm)
イヤホン:約50(ストレートコード)、マイク:約75
RoHS指令(10物質対応)
対応