曜日別特売
RL-5312 内ネジ・リングエルボ アソー 05815004

内ネジ・リングエルボ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
適合管外径D(Φmm)12
内容量1個注文コード05815004品番RL-5312
参考基準価格(税別)¥2,280販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
取付ねじ(d1)PT3/8適合管外径(Φmm)12材質黄銅形状エルボ材質(本体)C3771B種類銅管用継手寸法L(mm)36寸法L1(mm)29使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油寸法B2(mm)24寸法d2(mm)PF1/2適合管外径D(Φmm)12材質(ナット)C3604B材質(玉)C3604B
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする