4903301340133 部屋干しトップ除菌EX 洗濯洗剤 詰め替え 粉末 LION(ライオン) 05815149

4903301340133 部屋干しトップ除菌EX 洗濯洗剤 詰め替え 粉末 LION(ライオン) 05815149
4903301340133 部屋干しトップ除菌EX 洗濯洗剤 詰め替え 粉末 LION(ライオン) 05815149
4903301340133 部屋干しトップ除菌EX 洗濯洗剤 詰め替え 粉末 LION(ライオン) 05815149
4903301340133 部屋干しトップ除菌EX 洗濯洗剤 詰め替え 粉末 LION(ライオン) 05815149

部屋干しトップ除菌EX 洗濯洗剤 詰め替え 粉末

(3件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1ケース(810g×10個)
内容量1ケース(810g×10個)注文コード05815149品番4903301340133
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998

化繊に対する洗浄性能アップ。機能性インナーの汚れ・ニオイの洗浄機能を現行品比約40%UP!粉舞い抑制性能アップ。スプーン使用時等のムセを抑制。簡単つめかえ・楽eco!つめかえる時の粉舞いやこぼすストレスなし!

用途
必ずご使用前に表示をお読みくださいつめかえ時のご注意●必ず「部屋干しトップ」の箱につめかえる。●必ず「部屋干しトップ」のスプーン(青色)を使う。●洗剤を全量使い切ってからつめかえる。●袋のまま使わない。●粉を直接箱に移しかえない。つめかえた後は、箱の表示をよく読んでお使いください。つめかえ用の使い方【簡単つめかえ3STEP】※つめかえやすくするため、底部(水色部分)が平らになるよう、パウチを整えてから入れてください。1箱の底まで袋ごと入れる2点線にそってハサミでゆっくり切る3袋を箱に入れたまま使う●保管時には高温多湿の所を避け、フタを閉めて保管してください。使用量の目安:水30Lに対して30g
形態
ケース販売
注意
※乳幼児の手の届くところに置かない。※認知症の方などの誤食を防ぐため、置き場所に注意する。※用途外に使わない。※使用後は手を水でよく洗い、クリームなどで手入れをする。※荒れ性の方や洗剤をブラシにつけて洗うときは炊事用の手袋を使用する。※洗剤を水に溶かして密閉容器に保管しない。酸素が発生して内圧が上がり、容器が破裂することがある。※本品は環境に配慮した薄型容器を使用しております。やわらかい素材のため、まれに破損して粉が漏れることがありますので、持ち運びや保管時にご注意ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 82726709
2026-10-18
用途: 普段着の洗濯
itto 様

液体洗剤よりもこちら粉洗剤の方が使いやすい。油汚れもすぐ落ちるし、カビ臭い匂いもつかないくてとても満足。

2026-05-20
用途: 洗濯機
サービス業

長らく液体洗剤を使用していましたが、リニューアルされるたびに効果が感じられずに粉末に戻しました。
除菌に特化し、また洗濯物の嫌な匂いも抑えられました。

対象商品 : 82726709
2026-01-28
用途: 洗濯
その他業種

汚れ落ちが1番良い 詰め替えできるので経済的 これしか使用していない

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする