RT-4403 サービス・リングチーズ アソー 05815311

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RT-4403 サービス・リングチーズ アソー 05815311
RT-4403 サービス・リングチーズ アソー 05815311

サービス・リングチーズ

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
適合管外径D(Φmm)9.53
寸法d2(mm)PF3/8
取付ねじ(d1)PT1/2
呼び径(B)1/2
内容量1個注文コード05815311品番RT-4403
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
ねじの種類PT(オネジ)呼び径(B)1/2取付ねじ(d1)PT1/2寸法d2(mm)PF3/8適合管外径(Φmm)9.53材質C3771形状チーズ種類銅管用継手寸法L(mm)62最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]寸法L2(mm)29使用流体水、空気、油寸法B2(mm)21適合管外径D(Φmm)9.53面間寸法(mm)64材質(ナット)C3604B材質(玉)C3604B
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05815354
2021-02-08
用途: 200Lオイルタンクの交換に伴う配管工事
農・林・水産業

給湯器、ファンヒターなどへの分岐として使用すると便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする