※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ゴトー工業
こかげテント
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
05815411
品番
KO-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
メッシュ屋根のテントです。日差しを遮りつつ、熱を放出します。
質量(kg)
41
色
グリーン
全高(mm)
2390
軒高(m)
1.8
材質(フレーム)
スチール
奥行(m)
1.8
間口(m)
3.55
材質(天幕)
ポリエステルメッシュ
注意
※メッシュ生地のため、雨除けにはなりません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途費用が発生する場合があります。
※8t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1以上のご注文
お送りできません