NPX-24 ニューパイプテントネクスト ゴトー工業 05815542

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ニューパイプテントネクスト

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品16日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
05815542
品番
NPX-24
参考基準価格(税別)¥268,300販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
¥219,800

設営時間を最大限に短縮する事を目指した、新時代のテント、ニューパイプNEXTです。ワンタッチ式のパパっとテントをはるかに上回るスピードで施工が可能、設営人員の削減にも役立ちます。

質量(kg)
100
色
白
全高(mm)
3035
軒高(m)
2
材質(フレーム)
スチール
奥行(m)
7.06
間口(m)
3.55
材質(天幕)
ポリエステル
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途費用が発生する場合があります。
※39t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする