UP25(W) 刈払機 UP25(W) カーツ (KAAZ) 05816181

刈払機 UP25(W)

商品レビューを投稿する
61日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃61日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
05816181
品番
UP25(W)
参考基準価格(税別)¥86,500販売価格(税込)¥94,578
販売価格(税別)
¥85,980

4サイクルタイプ刈払機

寸法(mm)
刃物:チップソーΦ255
質量(kg)
5.8
タンク容量(L)
0.58
ハンドル
両手ハンドル
対象エンジン
ホンダGX25
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
181×56×41
排気量(cm3)
25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※受注生産品となります。
※オイルまたはバッテリーをセットした上での初動テストはなしの状態でのお届けになります。
※〇ご使用前に取扱説明書及び本機に表示されている注意ラベルをご確認の上、正しくお使い下さい。
※〇安全の為、カーツ純正部品・純正アクセサリーをご使用下さい。
※〇製品及び付属品は、改良のため仕様や外観を予告なく変更することがあります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン刈払機・草刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする