直結式小型防毒マスク GM34T

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
05817416
品番
GM34T(M/L) PP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

日本人の顔形に合わせた設計で、有害物質の侵入を防ぐダブルクッション構造です。
吸収缶の定番CA-104N2シリーズが取付けられるタイプです。

用途
低濃度の有毒ガスが発生する作業用。
有害物質の環境濃度:0.1%(1000ppm)以下。
トラスコ品番
859-1159
材質
接顔部:TPE(熱可塑性エラストマー)
サイズ
M/L
吸気抵抗(Pa)
30
国家検定合格番号
第TN507号
縦(mm)
128
横(mm)
103
排気抵抗(Pa)
60
適合吸収缶
CA-104N2シリーズ、CA-107L/OV
注意
※吸収缶は別売です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする