曜日別特売
モノタロウ

しめひも スカイマスク専用

しめひも スカイマスク専用 - モノタロウしめひも スカイマスク専用 - モノタロウしめひも スカイマスク専用 - モノタロウ

スカイマスク専用しめひも

用途
マスクのしめひも
材質
ベルトフック:PP、しめひも:ゴム繊維、頭部板:PE、バックル:POM
適合マスク
Mono-GH715S M,Mono-GH715S S,Mono-GH716M,Mono-GH716S
内容量
1組
注意
※用途以外には使用しないでください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73411917Mono-BAND
¥699
¥769(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする