直結式小型防毒マスク GM34T
日本人の顔形に合わせた設計で、有害物質の侵入を防ぐダブルクッション構造です。
吸収缶の定番CA-104N2シリーズが取付けられるタイプです。
- 用途
- 低濃度の有毒ガスが発生する作業用。
有害物質の環境濃度:0.1%(1000ppm)以下。
- トラスコ品番
- 859-1159
- 材質
- 接顔部:TPE(熱可塑性エラストマー)
- サイズ
- M/L
- 吸気抵抗(Pa)
- 30
- 国家検定合格番号
- 第TN507号
- 縦(mm)
- 128
- 横(mm)
- 103
- 排気抵抗(Pa)
- 60
- 適合吸収缶
- CA-104N2シリーズ、CA-107L/OV
- 内容量
- 1個
注意
※吸収缶は別売です。マスク の新着商品
カテゴリ


















