ねじの種類PT(オネジ)呼び径(B)1/2取付ねじ(d1)PT1/2(外)寸法d2(mm)UNF7/8×14取付ねじ(d2)UNF7/8×14適合管外径(Φmm)15材質C3771形状チーズ材質(本体)C3771B質量(g)約298種類銅管用継手六角対辺(mm)27(ナット)寸法L1(mm)32最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油寸法B2(mm)27適合管外径D(Φmm)15面間寸法(mm)約96材質(ナット)C3604BD適用管外径(Φmm)15