ねじの種類PT(オネジ)呼び径(B)1/4取付ねじ(d1)PT1/4(外)寸法d2(mm)UNF7/16×20取付ねじ(d2)UNF7/16×20適合管外径(Φmm)6トラスコ品番176-8867材質C3771形状チーズ材質(本体)C3771B質量(g)約72種類銅管用継手六角対辺(mm)16(ナット)寸法L1(mm)22最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油寸法B2(mm)16適合管外径D(Φmm)6面間寸法(mm)約58材質(ナット)C3604BD適用管外径(Φmm)6