曜日別特売
FT-2202 二方フレアーチーズ アソー 05818093

二方フレアーチーズ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合管外径D(Φmm)6.35
寸法d2(mm)UNF7/16×20
取付ねじ(d1)PT1/4(外)
呼び径(B)1/4
内容量1個注文コード05818093品番FT-2202
参考基準価格(税別)¥1,280販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
939
ねじの種類PT(オネジ)呼び径(B)1/4取付ねじ(d1)PT1/4(外)寸法d2(mm)UNF7/16×20取付ねじ(d2)UNF7/16×20適合管外径(Φmm)6.35トラスコ品番515-5649材質C3771形状チーズ材質(本体)C3771B質量(g)約72種類銅管用継手六角対辺(mm)16(ナット)寸法L1(mm)22最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油寸法B2(mm)16適合管外径D(Φmm)6.35面間寸法(mm)約58材質(ナット)C3604BD適用管外径(Φmm)6.35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05818023
2015-09-21
用途: ガス配管
製造業

古い配管の改造工事に使用しました。
本体を使用し、フレア銅菅とフレアナットはそのまま使用しなければならない状況だっのですが、ネジ山の噛み合いも問題なくガスも漏れずに工事を完了できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする