HR-VC007W 全自動ステンレス真空保存容器 KEEPPOT Hi-Rose 05819927

HR-VC007W 全自動ステンレス真空保存容器 KEEPPOT Hi-Rose 05819927
HR-VC007W 全自動ステンレス真空保存容器 KEEPPOT Hi-Rose 05819927
HR-VC007W 全自動ステンレス真空保存容器 KEEPPOT Hi-Rose 05819927
HR-VC007W 全自動ステンレス真空保存容器 KEEPPOT Hi-Rose 05819927

全自動ステンレス真空保存容器 KEEPPOT

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
この商品は寸法など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
278×278×199
注文コード
05819927
品番
HR-VC007W
参考基準価格(税別)¥22,546販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

USB充電式のステンレス真空ポットです。お米やコーヒー豆、小麦粉等の粉類やお菓子など様々な食材を真空で保存することができます。ボタン操作で簡単に真空状態になり、1日1回加圧で約40日間使用可能です。スッキリとしたシンプルなデザインでスタッキングで保管できるため、キッチンやリビングに違和感なくご使用いただけます。

質量(kg)
約1.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
278×278×199
庫内容量(L)
7(米5kg)
付属品
USBケーブル(1.2m)、取扱説明書、保証書
仕様
【メンテナンス】容器:水洗い可、フタ:布を使用し拭き掃除にとどめる
材質
フタ:ABS、容器:ステンレスSUS304
電源
リチウムイオンバッテリー4000mAh
使用時間
満充電で40日
使用可能温度範囲
3~40
充電時間(時間)
充電6-8
注意
※USB充電アダプターは付属しません別途DC5V1AのUSBアダプターをご用意ください
※水分の多いものや生鮮食品などは真空保存できません。
※密封された袋、缶、瓶詰めは破裂や液漏れの恐れがあるため使用できません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする