バイキンキラー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
05821492
品番
01050
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

高濃度の除菌作用。
感染症の備えにも安心です。

トラスコ品番
689-6077
幅(mm)
50
高さ(mm)
185
奥行(mm)
50

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネ周辺商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする