曜日別特売

ミニクリーン

ミニクリーン - パール(PEARL)

植物性成分を配合したノンフッ素、ノンアルコールのメガネレンズクリーナー。

トラスコ品番
669-3230
幅(mm)
25
高さ(mm)
90
奥行(mm)
19
内容量
1箱(25本)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0614924101024
¥8,750
¥5,998
¥6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネ周辺商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする