DisplayPortケーブルDP-1418

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
長さ(m)1.8
内容量1本注文コード05821747品番DP-1418
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
¥3,598

8K60Hz、4K144Hz、WQHD240Hzの映像表示が可能です。
出力するPC側及びモニター側が共にそれぞれの解像度に対応している必要があります。
HDR(ハイダイナミックレンジ)対応:コントラストを活かした立体感のある映像を表示します。
DSC(ディスプレイストリーム圧縮)対応:高解像度を圧縮して伝送します。
MST(マルチストリーム転送)対応:パソコン側の1つのDisplayPort端子から、複数のディスプレイへの映像出力が可能です。
簡単にマルチディスプレイ環境を構築できます。
頻繁に抜き挿しを行っても壊れにくいラッチなし仕様を採用しました。
ケーブルの被覆に柔らかいシリコン素材を採用しました。
扱いやすく取り回しがしやすいです。

用途
DisplayPortを搭載した機器同士を接続するケーブルに。
トラスコ品番
708-1714
長さ(m)
1.8
色
ブラック
コネクタ形状
DisplayPort
注意
※8K出力には出力するPC側及びモニター側がそれぞれ8K解像度に対応している必要があります。
※取付機器側の形状により正常にお取り付けできない場合があります。
※本製品を取り外す際はケーブルを引っ張らず、必ずコネクタを持って外してください。
※本製品の製造には万全を期しておりますが、万が一不具合品の場合は直ちに交換をさせて頂きます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする