メガネケース SA-92

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05822569
品番
093148
参考基準価格(税別)¥1,060販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
¥599

アルミ製コンパクトサイズのメガネケースです。

トラスコ品番
718-1389
幅(mm)
154
色
シルバー
高さ(mm)
27
奥行(mm)
53

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネ周辺商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする