レンズクリーナー6柄

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
05822682
品番
01332
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
¥479

全てのメガネレンズに対応した香付きレンズクリーナー。

トラスコ品番
669-3227
幅(mm)
167
高さ(mm)
138
奥行(mm)
86

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネ周辺商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする