スぺリアル-P

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は幅など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(10本)
幅(mm)
44
注文コード
05822736
品番
01075
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498

ファッション性と機能性に優れた次世代ブランド「スぺリアル」シリーズ。

トラスコ品番
669-1671
幅(mm)
44
高さ(mm)
170
奥行(mm)
21

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネ周辺商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする