ズレロック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品はトラスコ品番が6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(6個)
トラスコ品番
687-5439
注文コード
05822779
品番
21274
参考基準価格(税別)¥20,160販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980
トラスコ品番
687-5439
幅(mm)
80
高さ(mm)
130
奥行(mm)
10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネ周辺商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする