092059 メガネケース SO-95 パール(PEARL) 05823759

メガネケース SO-95

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
05823759
品番
092059
参考基準価格(税別)¥660販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
¥379

エンボス模様のハードケースです。

トラスコ品番
691-3102
幅(mm)
145
色
ベージュ
高さ(mm)
40
奥行(mm)
55

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネ周辺商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする