092074 メガネケース SP-63 パール(PEARL) 05823987

メガネケース SP-63

商品レビューを投稿する
取扱停止中
この商品はトラスコ品番など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
トラスコ品番
691-3092
注文コード
05823987
品番
092074
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥360販売価格(税込)¥230
販売価格(税別)
¥209

プラスチック素材のメガネケースです。

トラスコ品番
691-3092
色
ブラウン
幅(mm)
143
高さ(mm)
33
奥行(mm)
55

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネ周辺商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする