092047 メガネケース SO-91 ミニストロベリー BE パール(PEARL) 05824082

メガネケース SO-91 ミニストロベリー BE

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
05824082
品番
092047
参考基準価格(税別)¥620販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
¥349

可愛いミニストロベリー柄のメガネケースです。

トラスコ品番
691-3104
幅(mm)
150
色
ベージュ
高さ(mm)
30
奥行(mm)
60

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネ周辺商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする