TASSCOM
竿付きオーニング4
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
色
ブルーストライプ
注文コード
05824581
品番
TAN-903-20A-ST
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
工事不要で設置可能なオーニングです。
用途
店先、お庭、テラスに
トラスコ品番
556-4500
色
ブルーストライプ
材質
支柱・アーム:スチール(紛体塗装)、天幕:ポリエステル、物干竿:ステンレス・スチール、芯棒:アルミ
幅(mm)
2030
寸法(mm)
生地:1870×1870
高さ(mm)
2000~3000
奥行(mm)
220~1450
ハンドル長さ(mm)
Φ65×1240
アーム伸長(mm)
(最大時の奥行)900/1000/1100/1200/1300
注意
※本製品は防水ではございません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません