0474610 着る毛布ガウン(吸湿発熱加工) ファミリー・ライフ 05825089

※着用例

0474610 着る毛布ガウン(吸湿発熱加工) ファミリー・ライフ 05825089
0474610 着る毛布ガウン(吸湿発熱加工) ファミリー・ライフ 05825089

着る毛布ガウン(吸湿発熱加工)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1枚
色ネイビー
内容量1枚注文コード05825089品番0474610
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498

ロング丈で腰回りまで暖かく、毛布に包まれるような暖かさ
色/紳士用:ネイビー、婦人用:ブラウン
着た瞬間のふんわり包み込まれる心地よさと、着ている間のじんわりとした優しい暖かさが続く、冬のおうち時間にぴったりのガウンです。
吸湿発熱加工:薄くて軽いのに、じんわりポカポカ
柔軟剤加工:ふんわりなめらかな極上の肌ざわり
静電気防止加工:暖房の効いた部屋でも「パチッ」とした静電気を防ぎます。
ゴム入りの袖口、両脇ポケット付き

種別
紳士用
色
ネイビー
質量(g)
(約)800
仕上り寸法(cm)
(約)着丈120、袖丈62、身幅63
混率(%)
ポリエステル100(フランネル)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする