G-204 マジックテープ マジロック ユタカメイク 05825256

マジックテープ マジロック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
この商品は色など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(100個)
色
コン
注文コード
05825256
品番
G-204
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980

高い係合強力を持ったタイプです。
粘着付です。

用途
置物のすべり止めや表具の転倒防止など。
トラスコ品番
113-2278
色
コン
材質
フック型:ナイロン、ループ型:ポリエステル
幅(mm)
25
長さ(m)
15
入数(枚)
フック1、ループ1
包装形態
袋入り
引張剪断強度(N/cm2)
16

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボタン/スナップ/ホック/面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする