曜日別特売
J8000 粗面用 マスキングテープ徳用 PT-5N ニトムズ 05828216

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

J8000 粗面用 マスキングテープ徳用 PT-5N ニトムズ 05828216
J8000 粗面用 マスキングテープ徳用 PT-5N ニトムズ 05828216
J8000 粗面用 マスキングテープ徳用 PT-5N ニトムズ 05828216

粗面用 マスキングテープ徳用 PT-5N

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個
テープ幅(mm)18
内容量1個注文コード05828216品番J8000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

サイディングボードなどのシーリング作業に最適

用途凹凸面、粗面などの目地材充てん時のマスキングに。テープ幅(mm)18テープ長さ(m)18基材クレープ紙主な用途粗面用粘着剤ゴム系質量(g)350伸度(%)10.9テープ厚さ(mm)0.17耐熱温度(℃)10~60引張強度(N/18mm)67.2粘着力(N/18mm)8.7巻戻し力(N/18mm)4.4入数1パック(7巻入)
注意
※目地の表面が乾燥する前にはがしてください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
05828216J800009452335J8000J8000 粗面用 マスキングテープ徳用 PT-5N ニトムズ 09452335粗面用 マスキングテープ徳用 PT-5Nニトムズ1パック(7巻)
1,298
税込1,428
色が異なります。巻き戻し力が軽くなりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09452335
2022-07-23
用途: 生地に傷があるとき目印として付ける
製造業

衣類の検品作業をしているときに、はがれにくようである。

対象商品 : 09452344
2016-08-17
用途: 製品組み立ての際に100台=1巻ペースで使用させて頂いております。
有限会社青梅電子

価格も手ごろで使用しやすく入手性もよいので重宝しておりますが、送料がネックとなる為これしか使用しない場合はもったいなぃなぁと感じてしまいます。

対象商品 : 09452335
2014-07-07
用途: 建築資材を納入しておりますが、納入後の養生の際に使用しております。

他社の物も含め粗面用のマスキングテープを比較使用しましたが、本品が一番着きが良く、継続使用しております。今迄はホームセンターにて購入しておりましたが単価が高く、今回からこちらで購入しました。
別途21mm幅の物もあるようなので、次回購入を検討しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする