スイデン
キャスタスイファン(首振り式・トレイつき)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
内容量
1台
注文コード
05828672
品番
SKF-45S-1V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥38,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
風量調節、強・中・弱の3段速調式。
電源コード5m付き。
全閉型モータ採用。
移動の多い作業や、広い場所の乾燥、 送風などに便利!
床面ワックスの乾燥に最適です。
便利なトレイつきです。
質量(kg)
13
消費電力(W)(50/60Hz)
120/180
首振角度(°)
87
トラスコ品番
375-2976
摘要
首振式
周波数(Hz)
50/60
電源(V)
単相100
ハネ径(cm)
45
機能
左右首振り、風量3段階調節
最大風量(m
3
/min)(50/60Hz)
強:215/245、中:195/180、弱:140/130
運転音(dB)
最大68(60Hz)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600