サンワサプライ
超硬付刃バイト W518形(三和規格) 19×19×220 K20
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05829456
品番
W518-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
チップが超硬材質のプレーナー、セーパー用バイトです。
トラスコ品番
125-0518
適合機種
プレーナー
材質
シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:超硬
幅(mm)
19
全長(mm)
220
高さ(mm)
19