サンワサプライ
超硬付刃バイト W532形(三和規格) 25×25×270 K20
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05829526
品番
W532-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
チップが超硬材質のプレーナー、セーパー用バイトです。
トラスコ品番
124-7403
適合機種
プレーナー
材質
シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:超硬
幅(mm)
25
全長(mm)
270
高さ(mm)
25