超硬付刃バイト W520形(三和規格) 32×32×330 M40

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
05829542
品番
W520-32
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
¥57,980

チップが超硬材質のプレーナー、セーパー用バイトです。

トラスコ品番
125-0500
適合機種
プレーナー
材質
シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:超硬
幅(mm)
32
全長(mm)
330
高さ(mm)
32

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ろう付けバイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする