超硬付刃バイト

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は幅など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
幅(mm)
10
注文コード
05829587
品番
11-0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
¥6,698

JIS規格品です。

トラスコ品番
816-1633
幅(mm)
10
全長(mm)
115
高さ(mm)
10
JIS規格
11形
材質
シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:超硬

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ろう付けバイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする