超硬付刃バイト49-1

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は幅など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
幅(mm)
13
注文コード
05829596
品番
49-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998

JIS規格品です。

トラスコ品番
816-1669
幅(mm)
13
全長(mm)
100
高さ(mm)
13
JIS規格
49形
適合機種
旋盤
材質
シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:超硬

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ろう付けバイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする