サンワサプライ
超硬付刃バイト
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
幅
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
幅(mm)
10
注文コード
05829612
品番
11-0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
JIS規格品です。
トラスコ品番
816-1634
幅(mm)
10
全長(mm)
115
高さ(mm)
10
JIS規格
11形
材質
シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:超硬