※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の エンドミル
NACHI(不二越)の ハイスエンドミル
NACHI(不二越)の ラフィングハイスエンドミル
ヘビーエンドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
05831201
品番
6HV45
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥51,500
この商品は
刃径
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
VAN登録商品
鋼からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用の荒加工エンドミルです。
特殊ニックにより中仕上げ並み加工面が得られます。
刃径D(Φmm)
45
刃長l(mm)
70
全長L(mm)
160
シャンク径d(Φmm)
32
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
刃数
6
ねじれ角
溝のねじれ角が標準のねじれです。
公差(mm)
+0.062〜0
工具材料
コバルトハイスを使用しています。
エンドミルの形状・刃数
スクエアエンドミル6枚刃です。(センタ穴付き)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
05831201
6HV45
05831217
6HV45
ヘビーエンドミル
NACHI(不二越)
1本
¥
52,980
税込
¥
58,278
注文コードが変更になりました