ハンドタップ HT P6 2-4 1/2UNCHT-P6-2-4-1/2UNC-5P

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
05831870
品番
HT-P6-2-4-1/2UNC-5P
参考基準価格(税別)¥153,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
¥139,800

切りくずが粉状またはそれに近い小さくカールする被加工材に適しています。
刃先強度が大きくなっています。
再研磨が容易です。

用途
被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。
トラスコ品番
216-1546
材質
高速度工具鋼(HSS)
長さ(mm)
四角部:35
全長(mm)
195
ピッチ(mm)
4.5
呼び寸法
UNC2
先端
中
溝数
4
下穴径(Φmm)
45.4
山数
4.5
ねじ長さ(mm)
92
精度
JIS2級
食付き部の山数
5
表面処理
ノンコーティング
シャンク径(mm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク四角部(mm)
32
加工ねじ
ユニファイねじ
精度表記
JIS2級

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする