コノエ
寸切ボルト 電着塗装(黒) W3/8
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
05839080
品番
ZB-SS-EBK-W3182000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
寸切ボルトの別名は長ねじや全ねじと呼ばれており頭部の無いねじです。
電着塗装(黒)を施しており通常のメッキ品に比べ錆に強いです。
用途
必要に応じて現場で好きな長さに切断して使用。
両側をナットにして長さを調節して使用。
天井からねじを吊るしたい場合に使用。
建築・設備関連・DIYなどに。
トラスコ品番
703-0317
材質
スチール
長さ(mm)
2000
ねじ径
W3/8
表面処理
三価ユニクロメッキ+電着塗装(黒)
RoHS指令(10物質対応)
対応